Motor de marcapasos - 15 HP
Motor de marcapasos- 15 HP. Especificaciones del motor: 15 hp, 3515 rpm, 230/460 V, 38,0/19,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: X254T. Caja: TEFC. Tipo: P. Clase: B. Listado UL No: U 768361. Clase I Grupo D. Diámetro del eje: 1-5/8 pulg. Dimensiones totales: 23 pulg. L x 17-1/2 pulg. An. x 15 pulg. h.
Product Details
- Cantidad en stock: RPAG1112.1a
- Manufacturer: Pacemaker
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Pace Maker
- Motor Horsepower(HP): 15
- Motor RPM: 3515
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 38.0/19.0
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: X254T
Dimensions:
- Length (Inches): 23
- Width (Inches): 17.5
- Height (Inches): 15