Llenadora a presión rotativa Pacific de 9 cabezales

Llenadora a presión rotativa Pacific de 9 cabezales

Llenadora a presión rotativa Pacific de 9 cabezales. S/N: 1115. Servicio anterior: rellenar mayonesa a 40-50 bpm. Distancia entre válvulas: 8-1/4 pulg. Tamaño máximo de botella: 6 pulg. de diámetro. x 11 pulg. H. 18 pulg. L tornillo de sincronización. (2) Bombas de desplazamiento positivo Waukesha 130, modelo: 130, S/N: 20481597 y 101308 SS. Desplazamiento por revolución: 0,254 gal. Capacidad nominal: 150 gpm. Las características incluyen: flujo bidireccional, ejes de gran diámetro para mayor resistencia y rigidez, conexión rotor/eje sellada desde la zona del producto, sello exterior de larga duración, sellos mecánicos estándar, cuerpo de bomba estándar 316, exclusivo Waukesha "88 que no irrita "Rotores de aleación para espacios libres de funcionamiento más reducidos y mayor eficiencia. Motor eléctrico Reliance, 5 hp, 1730 rpm, 460 V, 6,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: 2 pulgadas de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 89 pulgadas de largo x 55 pulgadas de ancho x 88-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SKFC027.45
  • Manufacturer: Pacific
  • Serial Number: 1115

Filler & Capper Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Llenadora a presión rotativa Pacific de 9 cabezales