Transportador de embalaje con mesa de trabajo lateral
Transportador de embalaje con mesa de trabajo lateral. La unidad cuenta con (2) mesas de trabajo de 12 x 165 pulgadas, una a cada lado del transportador de 12 pulgadas de ancho. La unidad se asienta sobre 4 ruedas para facilitar su posicionamiento. Motor Varidrive de 1 HP, 1710 rpm, 200-230/460 V, 6,0-5,5/6,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Caja de cambios VAV-TF-GM, relación: 21,0, par: 262, mín. rpm: 20,3, rpm máximas: 203. Altura del transportador de entrada: 33,5 pulg. Altura del transportador de salida: 32 pulg. Dimensiones generales; 131-1/2 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTWA503.6a
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details