Transportador de embalaje con mesa de trabajo lateral

Transportador de embalaje con mesa de trabajo lateral

Transportador de embalaje con mesa de trabajo lateral. La unidad cuenta con (2) mesas de trabajo de 12 pulgadas x 39 pies, una a cada lado del transportador de 12 pulgadas de ancho. La unidad se asienta sobre 12 ruedas para facilitar su posicionamiento. Motor Varidrive de 1,5 HP, 1730 rpm, 200-230/460 voltios, 6,7-6,5/3,25 amperios, 60 Hz, trifásico. Relación: 21,0, par: 384, mín. rpm: 20,3, rpm máximas: 203. Altura del transportador de entrada: 30 pulg. Altura del transportador de salida: 27 pulg. Dimensiones generales; 40 pies de largo x 37 pulgadas de ancho x 31 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTWA503B.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de embalaje con mesa de trabajo lateral