Packer Machinery Co. Llenadora en línea

Packer Machinery Co. Llenadora en línea

Llenadora en línea Packer Machine Co., modelo PVA 1, S/N 855. Ajustable en altura y ancho, 10 válvulas nuevas instaladas, completas con mangueras. La llenadora se puede utilizar con menos válvulas y se ajusta fácilmente a diferentes anchos de botellas. El llenador accionado neumáticamente y el motor eléctrico para transportador son para ubicaciones peligrosas. Servicio continuo. El motor es Dayton modelo 6K 036K, 1/2 hp, 1725 rpm, 60 Hz, tipo KFU03, 115/230 voltios, 6,8/3,4 amperios. Reductor de velocidad Winsmith Modelo ICB, S/N A12-2B. Dimensiones totales del equipo 80 pulgadas de alto x 36 pulgadas de ancho x 108 pulgadas de largo, dimensiones del transportador 103 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 95.359
  • Fabricante: Packer Machinery Co.
  • Modelo: PVA 1
  • Número de serie: 855

Detalles de llenado y taponado

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Packer Machinery Co. Llenadora en línea

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente