Bomba Horizontal Paco Split Case Modelo 4012
Salón Paco Split Case Horizontal. Modelo 4012. Entrada: 5 pulg.; salida: 4 pulg. Motor Baldor: N.º de catálogo: M2515T, 20 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 52/26 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 47 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OIP011.
- Manufacturer: Paco
- Model: 4012
Pump Details