licuadora de paletas,
Licuadora de paletas, fabricante desconocido, acero inoxidable. Cada una de las paletas tiene un motor de accionamiento de 1 hp, 230/460 voltios y una relación de reducción de 1,25 a 1. La licuadora tiene una descarga de 3 pulgadas y dimensiones de 70 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 41 pulgadas. H. Dimensiones interiores 48 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 23 pulgadas de alto Dimensiones totales 73 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 42 pulgadas de alto con una salida de 3 pulgadas en la parte inferior.
Product Details
- Cantidad en stock: CJR1815