Carcasa de filtro Pall de acero inoxidable de 40 pulg.
Carcasa del filtro de acero inoxidable Pall: 40 pulg. Modelo: n/a, S/N: Trin-Cor Scr 62745. Junta Nacional No. 43843. MAWP: 125 psig a 200 °F. MDMT: (-)20 °F a 125 psig. Entrada/salida: 3 pulgadas. Dimensiones totales: 18 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto. Este filtro está actualmente configurado para usar el filtro Pall # AB4UY3007H4, que es un filtro de 40 pulgadas x 30 micrones. El filtro de micrones se puede cambiar a otros tamaños de micrones de 10 a 100.
Product Details
- Cantidad en stock: QCAI644x.2
- Manufacturer: Pall Trinity