Filtro en línea de acero inoxidable de alta presión Pall

Filtro en línea de acero inoxidable de alta presión Pall

Filtro en línea de acero inoxidable de alta presión Pall. S/N: 54271. Nat'l Bd: 35582. MAWP: 100 psig a 450 °F. Número de cartuchos: 12. Dimensiones del cartucho: 29-1/2 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho. Entradas: (1) 1 pulgada de diámetro. FNPT. Salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 2 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 4 pies 8 pulgadas de alto (GI).

Product Details

  • Cantidad en stock: RLOL170A.4a
  • Manufacturer: Pall
  • Serial Number: 54271

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Filtro en línea de acero inoxidable de alta presión Pall