Extrusora Pama Roma

Extrusora Pama Roma

Extrusora Pama Roma. Licuadora de 3 compartimentos para una transferencia de lotes eficiente. Capacidad mínima/máxima de los compartimentos exteriores: 275/804 cu. pulg. Capacidad mínima/máxima del compartimiento central: 53/154 cu. Número de paletas: 10. Dimensiones de la paleta: 3 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho. Diámetro del extrusor: 4 pulgadas. Número y tamaño de perforaciones: (30) 1/8 pulgadas de diámetro. Motor Mezmohelnice, 1,1 kW/1,5 CV, 1.410 rpm, 380/220 V, 2,8-4,8 amperios. Motor Bonfiglioli, relación 1:23, 74,34 rpm (final). Entradas: (1) entrada de 19-1/2 pulgadas de largo x 12-1/2 pulgadas de ancho, (2) 1/4 pulgadas de diámetro. accesorios de púas (aspiradora), (2) puertas de entrada laterales de 4 pulgadas de ancho x 2 pulgadas de alto. Salidas: Extrusora. Dimensiones totales: 26 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SAPM031.2
  • Manufacturer: Pama Roma

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 2
  • If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 1.5 hp Mezmohelnice Motor and (1) Bonfiglioli Motor Drive

Dimensions:

  • Length (Inches): 26
  • Width (Inches): 25
  • Height (Inches): 58

Additional Product Details

Extrusora Pama Roma