Panel de control Cutler-Hammer

Panel de control Cutler-Hammer

Panel de control Cutler-Hammer. Árbitro. Número: A40EWA0. Protector de circuito de motor Cutler-Hammer, cat. No: HMCPO30H1, fuente de alimentación: 600 VAC/250 VDC, 30 amperios. Transformador Acme de 150 VA, n.º de tipo: TA-2-81212, 50/60 Hz. Contactor Allen-Bradley. Número de gato: 509BOD. Dimensiones totales: 1 pie 3 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 2 pies 7 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DTTC2127
  • Fabricante: Cutler-Hammer
  • Modelo: A40EWA0

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Panel de control Cutler-Hammer

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente