Panel de control de acero inoxidable

Panel de control de acero inoxidable

Panel de control de acero inoxidable. (1) Lectura de Allen Bradley. No gato. 2706-B21J8. Número de serie. C.(2) Detectores de Cloro y Gas de Control de Capital. Dimensiones totales: 2 pies 6-1/4 pulgadas de largo x 11-3/4 pulgadas de ancho x 3 pies 1-5/8 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TACJ0868B
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Panel de control de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente