Panel de control de amoníaco de Saginaw Control & Engineering

Panel de control de amoníaco de Saginaw Control & Engineering

2002 Panel de control de amoníaco de Saginaw Control & Engineering. Este panel se utilizó por última vez para controlar bombas de transferencia de amoníaco, interruptores de flotador, válvulas de solenoide, purgadores y ventiladores de ventilación y extracción. Contenido del panel de control: (4) arrancadores combinados Siemens IEC de 3 hp, (1) arrancador combinado Siemens IEC de 7,5 hp, (1) disyuntores Siemens de 100 amperios, (1) disyuntor Siemens de 25 amperios (4) disyuntor Siemens de 15 amperios, (1) PLC Siemens SITOP, (1) módulos de entrada y salida Siemens y (1) válvula de control de motor sellada de Hansen Technologies, actuador a prueba de fallas. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 1 pie 1 pulgada de ancho x 6 pies de ancho.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MDFC057
  • Fabricante: Saginaw Control & Engineering

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): No

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 72
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Altura (pulgadas): 72

Detalles adicionales del producto

  • Utilizado anteriormente con: This panel was last used to control ammonia transfer pumps, float switches, solenoid valves, purger and the vent and exhaust fans

Panel de control de amoníaco de Saginaw Control & Engineering

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente