- Detalles del producto
Panel de control de arranque de motor Allen Bradley Centerline 4200v
1995 Panel de control de arranque del motor de línea central Allen Bradley. Número de serie: 7000092-003-95. Fuente de alimentación: 4200v, 1200 amperios, 260 máx. amperios (arranque superior), 180 máx. amperios (arranque inferior), 440 máx. amperios (ambos arrancadores), 60 Hz, trifásico. Los centros de control de motores (MCC) Allen Bradley CENTERLINE integran control y energía en un paquete centralizado. La oferta CENTERLINE incluye unidades de accionamiento de CA, controladores de motor de estado sólido, relés de sobrecarga inteligentes, monitores de potencia y chasis de E/S de PLC. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 92 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DTTC040.
- Fabricante: Allen-Bradley
- Número de serie: 7000092-003-95
Detalles del arrancador de motor
- Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- # motores: 0
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!