Panel de control de arranque de motor de voltaje medio Cutler-Hammer Ampgard
Panel de control del arrancador de motor de voltaje medio Cutler-Hammer Ampgard. Unidad: 1C. Gato. N.º: F210SBE 02/01. Número de pedido: HTA09839-001. Árbitro. Nº: 01-TA39S1E. Fuente de alimentación (arriba): 350 hp, 4160 V, 60 Hz. Panel de control del arrancador de motor de voltaje medio Cutler-Hammer Ampgard. Unidad: 1F. Gato. N.º: F210SBE 02/01. Número de pedido: HTA09839-001. Árbitro. Número: 01-TA839S1E. Fuente de alimentación (abajo): 350 hp, 4160 V, 60 Hz. Dimensiones totales: 37 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 92 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: DTTC044.
- Fabricante: Cutler-Hammer
Detalles del arrancador de motor
- Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- # motores: 0
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!