Panel de control de arranque de motor Westinghouse Ampgard 400 HP, 4160v
Panel de control de arranque de motor Westinghouse Ampgard. Árbitro. No: AT-72960-1 y V202J4G. Fuente de alimentación: 400 CV, 4160 V, 60 Hz. Inversor de frecuencia variable Westinghouse IQ-2000. Cada arrancador de motor (controlador) Ampgard consta de un interruptor aislador sin carga, uno o más contactores de corte en vacío tipo SLS, fusibles limitadores de corriente, un conjunto de transformadores de corriente y alguna forma de protección contra sobrecarga. El controlador está diseñado para arrancar, detener y proteger un motor trifásico de media tensión o también puede usarse para conmutar devanados de transformadores u otras cargas de media tensión. Estos controladores están configurados para aplicaciones de voltaje completo. El inversor de frecuencia variable Westinghouse IQ-2000 proporciona protección completa de los circuitos contra operaciones anormales como sobrecarga, cargas de tipo inductivo, cortocircuitos y sobretensión de entrada de CA. Dimensiones totales: 37 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 103 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: DTTC033.
- Fabricante: Westinghouse
Detalles del arrancador de motor
- Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- # motores: 0
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!