Panel de control de arranque del motor Ram Industries - 100 HP

Panel de control de arranque del motor Ram Industries - 100 HP

Panel de control de arranque del motor Ram Industries: 100 HP. SO: 004798. Dwg: FK4100Y1.5. Fuente de alimentación: 460 V, 115 FLA, 722 LRA, 60 Hz, trifásica. Transformador de control industrial Acme de 2 KVA, número de tipo: TA-2-81219. Módulo de protección de motor basado en microprocesador Ram Industries, cat. No: KL-1, entrada: 120 VCA, 60 Hz, salida: 1/3 hp a 120 VCA, 10 amperios. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 3 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: ASAC001B.
  • Fabricante: Ram Industries

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Panel de control de arranque del motor Ram Industries - 100 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente