Panel de control de enfriadora Landis & Gyr System 600

Panel de control de enfriadora Landis & Gyr System 600

Paneles de control de enfriadora Landis & Gyr System 600. Modelo: MCB-24. Equipado con Módulos de Alimentación y Controlador y carriles M-BUS. Cuenta con conectores LAN/TRUNK, interruptor de alimentación con transformador y receptáculo dúplex (solo 115 VCA y limitado a 20 amperios o menos). Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 21-1/2 pulgadas de ancho x 7-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NGMS094.1
  • Fabricante: Landis & Gyr
  • Modelo: MCB-24

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Panel de control de enfriadora Landis & Gyr System 600
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente