Panel de control de motor de International Control Systems - 400 HP

Panel de control de motor de International Control Systems - 400 HP

Panel de control de motores de International Control Systems. Número de serie: J27-9697-3. Clasificación nominal: 400 hp, 480 V, 607 amperios, 60 Hz, trifásico. Transformador de uso general ACME: cat no. T-2-53013-4S. Tipo de disyuntor de la serie ITS Sentron™: MXD6 número de catálogo: MXD63B800, voltios máximos: 600, amperios continuos: 800. Incluye controlador de motor inteligente Allen-Bradley SMC dialog plus™. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 6 pies de alto (H11).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOI1126
  • Fabricante: International Control Systems
  • Número de serie: J27-9697-3

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Panel de control de motor de International Control Systems - 400 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Panel de alimentación Intec Systems 460v 100 amperiosPanel de alimentación Intec Systems 460v 100 amperios
Ahorrar 9%
Panel de control de arranque de motor Siemens - 350 HPPanel de control de arranque de motor Siemens - 350 HP
Ahorrar 9%
Centro de control de motores SiemensCentro de control de motores Siemens
Cotizando activamente
Siemens Centro de control de motores Siemens

SDFP005

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Panel de control Cutler-HammerCutler-Hammer Control Panel Cutler Hammer
Cutler-Hammer Panel de control Cutler-Hammer

DTTC2127

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Panel de control de acero inoxidableStainless Steel Control Panel Not Specified
Ahorrar 9%
Panel de control de GartnerGartner Control Panel Gartner
Gartner Panel de control de Gartner

CFPH704.5

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Panel de control de acero inoxidableStainless Steel Control Panel Not Specified
Ahorrar 9%
Motortronics 500 HP Arranque suave 480VMotortronics 500 HP Arranque suave 480V

Visto recientemente