- Detalles del producto
Panel de control de pantalla táctil Frick Quantum
Panel de control con pantalla táctil Frick Quantum™. La unidad funciona con un procesador de alta velocidad basado en PC. Las características de hardware incluyen: pantalla LCD de 10,4 pulgadas, capacidades de actualización de entrada/salida, (2) puertos de comunicación en serie, protección de disyuntor para la alimentación principal y entradas analógicas flexibles. Las características del software incluyen: interfaz de operador intuitiva, diagnóstico de software, múltiples controladores de capacidad, calibración en pantalla, notificaciones de apagado y pantallas en idiomas extranjeros. Esta unidad de control está alojada en un gabinete NEMA 4. Alimentación: 100 a 125 V CA, 47-63 Hz. Peso: 75 libras. Dimensiones totales: 10 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 1 pie 10 pulgadas de alto (ACN53)
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RBFM617B.
- Fabricante: Frick
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!