Panel de control de termómetro electrónico Anderson Instrument Co., Inc. de acero inoxidable

Panel de control de termómetro electrónico Anderson Instrument Co., Inc. de acero inoxidable

Panel de control de termómetro electrónico Anderson Instrument Co., Inc. de acero inoxidable. Modelo: FD110. Número de serie: 9826277. Alimentación de funcionamiento: 110-120 VCA/50-60 Hz.(1) tomacorriente de 2 pulgadas. Dimensiones generales del panel: 2 pies 1-1/2 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 6 pulgadas de alto. Dimensiones generales del panel con las patas unidas: 2 pies 1-1/2 pulgadas. Largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 6 pies 3-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SFPC063A
  • Fabricante: Anderson Instrument Co.
  • Modelo: FD110
  • Número de serie: 9826277

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Panel de control de termómetro electrónico Anderson Instrument Co., Inc. de acero inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente