Panel de control de transformadores industriales de Dongan Electric Mfg. Co.

Panel de control de transformadores industriales de Dongan Electric Mfg. Co.

Panel de control de transformadores industriales de Dongan Electric Mfg. Co. Número de catálogo: 50-0500-053. Tensión primaria: 240 x 480. Tensión secundaria: 120. KVA: .500, 50/60 Hz, 1 fase. Gabinete Hoffman, sistema de aislamiento: 416-105, clase de aislamiento: 105. Pantallas LCD digitales de precisión en dos cajas y seis recortes vacíos en la tercera caja. Dimensiones totales de la caja de interruptores: 10-1/2 pulgadas de largo x 7-1/4 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto. Dimensiones generales del gabinete de la caja de presentación: 3 pies 4 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho x 6-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones generales de la caja del transformador principal: 2 pies 7-1/2 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MASH277
  • Fabricante: Dongan Electric MFG. Co.
  • Número de serie: P97002

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Panel de control de transformadores industriales de Dongan Electric Mfg. Co.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente