- Detalles del producto
Panel de control del congelador en espiral Northfield Freezing Systems
1992 Panel de control del congelador en espiral de Northfield Freezing Systems. Número de serie: 2406-1. Trabajo No: 2406. Dwg No: 2406-1. Consta de los siguientes controles: velocidad de la correa, tiempo de permanencia, temperatura del aire, temperatura de succión. Requisitos eléctricos: 460 V, 128,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 75 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DPFI270.a
- Fabricante: Northfield Freezing Systems (Now JBT Corporation)
- Número de serie: 2406-1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!