Panel de control del quemador de gas de Eclipse Thermal Systems

Panel de control del quemador de gas de Eclipse Thermal Systems

1990 Panel de control del quemador de gas de Eclipse Thermal Systems. Modelo: 032890-1+2. S/N: 04. El panel contiene botones para los ventiladores de combustión 1, 2 y 3. El panel también tiene un botón de quemador así como indicadores de purga y purgado. Tensión de línea: 460 VCA. Tensión de control: 120 VAC, 60 ciclos, trifásico. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 31 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SNPM120.a
  • Fabricante: Eclipse
  • Modelo: 032890-1+2
  • Número de serie: 4

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Panel de control del quemador de gas de Eclipse Thermal Systems
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente