- Detalles del producto
Panel de control del variador de frecuencia CA Saftronics G3
Panel de control del variador de frecuencia CA Saftronics G3+. Modelo: CIMR-G3U4037+. S/N: 138909. Entrada de CA: 380-460 V, 99,0 amperios, 50/60 Hz, trifásica, 68,0 KVA. Salida CA: 0-460 V, 0-400 Hz, trifásica. Transformador Acme. Dimensiones totales: 37-1/2 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto (H11).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: ERCS054.
- Fabricante: Saftronics, Inc.
- Modelo: CIMR-G3U4037
- Número de serie: 138909
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: AC Input: 380-460 V, 99.0 amps, 50/60 Hz, 3 phase, 68.0 KVA. A.C. Output: 0-460 V, 0-400 Hz, 3 phase.
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 37.5
- Ancho (pulgadas): 14
- Altura (pulgadas): 72
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!