Panel de control eléctrico general para enfriadores de agua enfriados por aire

Panel de control eléctrico general para enfriadores de agua enfriados por aire

McQuay Snyder, panel eléctrico general para enfriadores de agua enfriados por aire, modelo ALR105C-X, S/N 5YG8182501. La unidad funciona con energía de 460 voltios, trifásica, 60 Hz. Capacidad para 4 compresores (2-25Hp, 2-35 Hp), 8 ventiladores (1Hp cada uno) todos a 460 voltios, trifásicos, 60 Hz, 2 ventiladores adicionales (1Hp cada uno) @ 230 voltios, 60 Hz monofásicos. Las dimensiones son 84 pulgadas de largo x 53 pulgadas de alto x 11 pulgadas. W con 2 puertas.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ACEU1002
  • Fabricante: McQuay & Snyder
  • Modelo: ALR105C-X
  • Número de serie: 5YG8182501

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Panel de control eléctrico general para enfriadores de agua enfriados por aire
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente