- Detalles del producto
Panel de control electrónico de suministro hidrónico
Panel de control electrónico de suministro hidrónico. Planos: DOC-01659-A, DOC-01659B, DOC-01659-C, DOC-01659-F, DOC-01659P. Mayor capacidad del motor: 40 HP. FLC máximo: 155 amperios. Koyo Direct Logic 205. Conceptos de control Filtro de seguimiento activo Islatrol Plus. Alimentación: 460 V, 60 Hz, trifásica. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto (H11).
Cantidad: 4Detalles del producto
- Cantidad en stock: JDWW101.-01
- Fabricante: Electronic Hydronic Supply
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 40
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 44
- Ancho (pulgadas): 19
- Altura (pulgadas): 72
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar


JDWW101.
Solo queda 1 unidad

JDWW102.
Solo queda 1 unidad

MASH277
Solo queda 1 unidad

KWBF502A
Solo queda 1 unidad

DNBA034
Solo queda 1 unidadVisto recientemente


SWCS14.19a
Solo queda 1 unidad