Panel de control electrónico Modelo 13-0116-103E, 8921

Panel de control electrónico Modelo 13-0116-103E, 8921

Panel de control electrónico de la máquina. Modelo de acero inoxidable 13-0116-103E, 8921. S/N 9.1E+07. NEMA 4X, con teclado y joystick estancos incorporados, aire acondicionado y monitor de 17 pulg. 27-1/2 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto x 40 pulgadas de profundidad (27 pulgadas de profundidad del gabinete). El aire acondicionado es un monitor McLean modelo 13-0116-103E de 17 pulgadas: Aydin modelo 8921, S/N 91490180 (fabricado en 1991). NUEVA condición: se ha almacenado para un proyecto que nunca se materializó.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GICS203.2a
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: 13-0116-103E, 8921
  • Número de serie: 91000000

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Panel de control electrónico Modelo 13-0116-103E, 8921
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente