- Detalles del producto
Panel de control FES Micro II E
Panel de control FES Micro II E. Modelo: 1335B. Alimentación: 120 V, 25 FLA, 60 Hz, monofásica. El panel de control FES Micro II E puede proporcionar monitoreo y control para numerosas zonas. Cada zona del panel se puede configurar para un monitoreo simple de la temperatura con alarmas o un control más avanzado de la estación de válvulas. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 2 pies 5 pulgadas de alto. Horas de funcionamiento: 380,3 (H17).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DTTC2062B
- Fabricante: FES
- Modelo: 1335B
- Número de serie: 93147031
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!