- Detalles del producto
Arrancador de motor Westinghouse de 460 V - 200 HP
Arrancador de motor Westinghouse. PHS37931. R606A5AP1X. DWG 2105A69. Especificación 60.31. Año: 03-87. A3537B Utilizado anteriormente con un compresor de tornillo para refrigerante con las siguientes especificaciones de motor: 460 V, trifásico, 60 Hz, 200 HP, 235 FLA, 1,15 SF, 3600 RPM.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HDCF246B
- Fabricante: Westinghouse
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 200
- RPM del motor: 3600
- Voltaje del motor: 460
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1987
- Utilizado anteriormente con: Previously used with a refrigerant screw compressor with the following motor specs.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!