Panel de control HTST de acero inoxidable
Panel de control HTST de acero inoxidable. Receptor Rafractrométrico Maselli Misure SpA Brix, Modelo: RIT2-600. Controlador Allen-Bradley PLC5/80. Solenoides de válvulas de aire. Fuente de alimentación. Placa de circuito de control de tubo de rayos catódicos y tubo de rayos catódicos. UPS (Fuente de alimentación ininterrumpida). Módem códice. Interfaz de comunicación Allen-Bradley Data Highway. (1) Pantalla de 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie de alto con teclado. Dimensiones totales: 6 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 7 pies 1/2 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: HDYA049.20
- Fabricante: Not Specified
Detalles del HTST
- Tipo de pieza HTST: Control Panel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 76
- Ancho (pulgadas): 40
- Altura (pulgadas): 84.5
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!