Panel de control Intellisys SSR de Ingersoll-Rand

Panel de control Intellisys SSR de Ingersoll-Rand

Panel de control Ingersoll-Rand Intellisys SSR. Cuenta con controles de panel táctil y pantalla digital. Los controles constan de: presión de descarga del paquete, temperatura de descarga del paquete, horas totales, horas cargadas, temperatura de descarga del extremo de aire, temperatura del refrigerante inyectado, presión del sumidero y filtro de entrada. Dimensiones totales: 39 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DPFI270B.a
  • Fabricante: Ingersoll-Rand Inc.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Panel de control Intellisys SSR de Ingersoll-Rand
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente