Panel de control magnético

Panel de control magnético

Panel de control Magnetek. Operador de motor Westinghouse para disyuntor AB De-ion, tipo: HMC, voltios: 120 VCA, frecuencia: 60 Hz, Estilo: 5664D54G75. (3) Controladores Westinghouse, tipo: transferencia IMC CURR, 0,6 KV a 10 KV, 1,33 amperios RF. (2) Transformadores de instrumentos LR, tipo: 460, relación: 4 a 1. PRI: 480 V, CAT: 460-480 V, 50 y 60 Hz. Electro Industries, Modelo: KWP 211, S/N: 883563. Entrada de energía: 135 VCA, 150 V, CUR 1A, relación CT: 800/1, relación PT; 480/120, frecuencia: 47-440. (3) Relés de tensión de protección de estado sólido. (3) Rangos variables ATC: 1 min, 10 min, 10 seg. (3) Calibres: amperios CA 0-800, kilovatios 0-600, voltios CA 0-600. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 91 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SSLP1012.2a
  • Fabricante: Magnetek

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Panel de control magnético
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente