Panel de control micro del compresor de tornillo Frick Quantum HD

Panel de control micro del compresor de tornillo Frick Quantum HD

Micropanel Frick Quantum HD - Número de producción: 5010829522, No. de material: US243010063300010, Descripción: ECS Quantum Retrofit Kit QHD, No. de serie: 10241F65115340. Placa QLX con 2 GB. Fuente de alimentación - Control: 115AC. Hercios: 50/60. Código de identificación: cuántico.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: YTA05C
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: Quantum HD
  • Número de serie: 10241F65115340

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 48
  • Peso libras): 150
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Panel de control micro del compresor de tornillo Frick Quantum HD

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente