Panel de control micro del compresor de tornillo Sani-Matic 66291
Panel de control industrial Sani-Matic: Trabajo: 66291, DWG: 833630, Panel A Panel de control de motores. Alto voltaje: 460 VCA, 60 Hz. Corriente de carga completa: 36,9 A. Corriente de cortocircuito: 25 kA 460 V Rms. Clasificación de amperios del motor más grande: 33,0 A. Gabinete tipo 1, cableado de campo con aislamiento mínimo de cobre 75c. Apriete las conexiones de desconexión a 35 in-LB. Apriete las conexiones de las terminales de tierra a 150 pulgadas-libra.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: SIMM20C
- Fabricante: Sani-Matic
- Modelo: 66291
- Número de serie: CF-0819200
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 60
- Ancho (pulgadas): 36
- Altura (pulgadas): 60
- Peso libras): 214
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!