Panel de control micro Frick

Panel de control micro Frick

1994 Micropanel de control Frick. Modelo: RWB II Plus. Número de serie: 209503. Requisitos del sistema: 120 V, 25 amperios, 50/60 Hz, monofásico. Calibrado para refrigerante: R-717. El RWB II Plus ofrece monitoreo continuo del estado y funcionamiento de la unidad del compresor, dirigiendo instrucciones a varios subsistemas de la unidad a través de su teclado de membrana. Además del teclado, hay un botón de parada de emergencia que pasará por alto la computadora y cortará toda la energía de las salidas cuando se conmuta, apagando el motor del compresor y todo el alto voltaje a los sistemas auxiliares del compresor, como la bomba de aceite y el solenoide de inyección de líquido. . Una característica de seguridad adicional del microprocesador es un circuito de vigilancia de salida, que desactiva (apaga) todas las salidas si el microprocesador falla. Dimensiones totales: 28 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 28 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: ASLC013B.
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II Plus
  • Número de serie: 209503

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Panel de control micro Frick

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente