Panel de control PLC de refrigeración

Panel de control PLC de refrigeración

Panel de control PLC de refrigeración. (3) Fuente de alimentación de CA Allen-Bradley Control Logix - N.º de cat.: 1756-PA75, N.º de pieza: 96426273. (18) Módulo de entrada Allen-Bradley - N.º de cat.: 1756-IA16/A, N.º de pieza: 96259078. (20) Módulo de salida Allen-Bradley - N.° de cat.: 1756-OA16/A, N.° de pieza: 96252079. (5) Allen-Bradley - N.° de cat.: 1756-ENET. (2) Fuente de alimentación Allen Bradley 1606-XLS. (1) Arrancador de motor Allen-Bradley 100-C72*00 C72. (1) Interruptor Phoenix Contact FL SFN 8TX. (1) Interruptor de riel Hirschmann Spider 5TX. (34) Mini disyuntores Allen-Bradley 1489-A. (3) Relé de sincronización de base de tubo Allen-Bradley 700-HT22BU120. (132) Interruptores de corriente CA Sentry 225.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CBRE55

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 96
  • Altura (pulgadas): 118
  • Peso libras): 5,500
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: Missing the data plate.

Panel de control PLC de refrigeración


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Unidad de control PLC Allen BradleyAllen Bradley PLC Control Unit Allen-Bradley
Ahorrar 9%
Panel de control HoffmanHoffman Control Panel Hoffman
Hoffman Panel de control Hoffman

RWDG269.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Panel de controlControl Panel Not Specified
Not Specified Panel de control

RWDG093D.4

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Panel de control de GartnerGartner Control Panel Gartner
Gartner Panel de control de Gartner

CFPH704.5

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Centro de control de motores Allen-BradleyAllen-Bradley Motor Control Center Allen-Bradley
Ahorrar 9%
Módulo de entrada Allen-Bradley SLC 500Módulo de entrada Allen-Bradley SLC 500
Ahorrar 9%
Panel de control de arranque de motor Siemens - 350 HPPanel de control de arranque de motor Siemens - 350 HP

Visto recientemente

Sistema de control PLC de Electric Controls IncSistema de control PLC de Electric Controls Inc