Paneles aislados para cámara frigorífica/congelador

Paneles aislados para cámara frigorífica/congelador

Paneles enfriadores aislados para entrada sin cita previa, habitación de 100 x 100 pies x 20 pies de alto. Espesor: 5 y 8 pulgadas. Ancho del panel: 4 pies. También tiene puertas aisladas de 8x12. Revestimiento metálico de color blanco por dentro y por fuera. Los paneles se almacenan dentro del almacén y dentro de contenedores de carga. Los tamaños se enumeran a continuación: 91 -9'6 por 8 de espesor 10 - 10' por 5 de espesor 17 - 21 ' por 8 de espesor 2 - 22'4 por 5 de espesor 13- 20'7 por 8 de espesor 18-22-9 por 5 de espesor 18- 9'6 por 5 de espesor

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: JWOH01
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del refrigerador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 1300
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 240

Detalles adicionales del producto

Paneles aislados para cámara frigorífica/congelador
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente