Paneles aislados para cámara frigorífica/congelador

Paneles aislados para cámara frigorífica/congelador

Paneles enfriadores aislados para entrada sin cita previa, habitación de 100 x 100 pies x 20 pies de alto. Espesor: 5 pulg. Ancho del panel: 4 pies. También tiene puertas aisladas de 8x12. Revestimiento metálico de color blanco por dentro y por fuera. Los paneles se almacenan dentro del almacén y dentro de contenedores de carga. Los tamaños se enumeran a continuación: 2 - 22'4 por 5 de espesor

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: JWOH01-04
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del refrigerador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 268
  • Ancho (pulgadas): 48

Detalles adicionales del producto

Paneles aislados para cámara frigorífica/congelador

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente