- Detalles del producto
Pantalla de acabado Pulper FMC .090
El tamaño es una pantalla de tamaño .090. El tamaño de los agujeros determina la cantidad de pulpa o acabado del producto. El despulpador/acabador también puede equiparse con cepillos para eliminar los restos de fruta de los huesos.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: CFM210
- Fabricante: FMC
- Modelo: 0.09
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 36
- Ancho (pulgadas): 16
- Altura (pulgadas): 36
- Peso libras): 10
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!