- Detalles del producto
Papelera con ruedas de acero inoxidable: 50 galones
Papelera con ruedas de acero inoxidable: 50 galones. Características del contenedor: manija de agarre, cuatro ruedas para un fácil posicionamiento, fondo inclinado. Entradas/salidas: (1) Línea S de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GAWD055.1
- Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
- Tipo de tanque inoxidable: Rectangular Tanks
- Orientación del tanque: Vertical
- ¿Encamisado (aislado)? No
- ¿Con hoyuelos? No
- ¿Agitación? No
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets/outlets: (1) 2 in. S-line
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 60
- Ancho (pulgadas): 21
- Altura (pulgadas): 43
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Not Specified
Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 50 galones
HDDF289.1a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Tanque de retención de acero inoxidable con bomba de descarga - 100 galones
SSFF1017.9
Solo queda 1 unidad