Paquete compresor de tornillo FES 385-ME / Mycom 250S - 450 HP

Paquete compresor de tornillo FES 385-ME / Mycom 250S - 450 HP

Paquete compresor de tornillo FES 385-ME / Mycom 250S - 450 HP. Modelo: 385-ME/250S. S/N: 2552297. Motor Toshiba, 450 hp, 3540 rpm, 2300/4160 V. Separador de aceite, MAWP: 250 psi. Panel de control Mycom Mypro-M. Desplazamiento: 1.110 cfm. Dimensiones totales: 13 pies 3 pulgadas de largo x 4 pies 5-1/2 pulgadas de ancho x 8 pies 2 pulgadas de alto (SR250) (ACN845). FQ

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC829.
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 385-ME/250S
  • Número de serie: 2552297

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete compresor de tornillo FES 385-ME / Mycom 250S - 450 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente