Paquete compresor de tornillo FES Mycom 250-L - 700 HP

Paquete compresor de tornillo FES Mycom 250-L - 700 HP

Paquete compresor de tornillo FES. Modelo: 575X. S/N: 97461031. Contrato FES No: 97461031. Modelo de compresor: 575X. Modelo Mycom 250L. N/S: 2515105. Motor TECO: 700 hp, 2300/4160 V, 151/83,6 A, 3575 rpm. Tanque: Nat. Bd. No: 9792. MAWP: 250 psi a 200ºF. MDMT: -20ºF a 250 psi. FES s/n: 970560. Año de construcción 1997. El rotor Mycom 250-Long tiene una clasificación nominal de 1670 CFM, 618,9 TR / 678,7 BHP +20F R-171 amoníaco, 413 TR / 683,5 BHP +5F R-22 freón.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RPCA1363B.120
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 575X / 250L
  • Número de serie: 2515105

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete compresor de tornillo FES Mycom 250-L - 700 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente