Paquete compresor de tornillo Frick RWB II 316E

Paquete compresor de tornillo Frick RWB II 316E

Compresor de tornillo Frick RWB II 316E 2006 en paquete 1994. Modelo/número de serie. TDSH283S2362GR. Se utilizó por última vez con R-717, produciendo 735 toneladas a 761 bhp con una temperatura de succión de 20 °F, una temperatura de condensación de 95 °F, un subenfriamiento de líquido de 10 °F y un sobrecalentamiento de succión de 10 °F. Compresor de tornillo rotativo Frick. Modelo: RWB II 316E Velocidad máxima 3600 rpm, 300 psig, Vol. Relación: 2,2 - 5,0. Motor alto Toshiba: Modelo: F8001VLG3BM. De serie. 051200132, Tipo: TIKK, hp: 800, rpm: 3570, 460 Voltios, 880 Amperios, Forma VCK1, FR# 509USS, Servicio: continuo, SF 1.15, Polos: 2, Clase de aislamiento: F, ambiente máximo 40°C, Código : H, BRG. LS/OS 6313C3. 1994 filtro de aceite vertical. Número de serie. MC94009, MAWP: 350 PSI a 200 F, MDMT: -20 F a 10,2 PSI. Separador 1994. Número de serie. 114593, MAWP: 300 PSI 200F, MDMT: a 10,2 PSI. Bomba Viking con motor eléctrico estadounidense: 7,5 hp, 1760 rpm, 208-230/460 v, 20,5-18,8/9,4 a, 60 Hz, trifásica. Accionamiento del motor: 1666 de par. (2) Válvula de alivio de seguridad Cyrus Shank Co. tipo no. Entrada 803: 1/2 pulg. Horas en el compresor: 4206. Dimensiones totales: 16 pies 4 pulg. L x 6 pies 11 pulg. x 10 pies 2 pulg. Alto (ACN1354).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: PRTS01.120
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-316E
  • Número de serie: TDSH283S2362GR

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete compresor de tornillo Frick RWB II 316E
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-177Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-177
Cotizando activamente

Visto recientemente