Paquete compresor de tornillo GEA FES 385 / Mycom 250S - 450 HP

Paquete compresor de tornillo GEA FES 385 / Mycom 250S - 450 HP

Paquete compresor de tornillo GEA FES 385 / Mycom 250S - 450 HP. Modelo: 385/250S. S/N: 2552628. Motor Siemens-Allis, 450 hp, 3565 rpm, 4160 V. Separador de aceite, MAWP: 250 psi. Panel de control GEA Micro II. Configuración Vi: 3.6. Desplazamiento: 1.110 cfm. Tiempo de funcionamiento del compresor: 20.692 h. Dimensiones totales: 12 pies 11 pulgadas de largo x 4 pies 7 pulgadas de ancho x 7 pies 7 pulgadas de alto (SR500) (ACN845)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC820.
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 385 / 250S
  • Número de serie: 2552628

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete compresor de tornillo GEA FES 385 / Mycom 250S - 450 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente