Paquete compresor de tornillo Mycom 250SG-MX - 500 HP

Paquete compresor de tornillo Mycom 250SG-MX - 500 HP

Paquete de compresor de tornillo Mycom 250SG-MX. Modelo: 250SG-MX. Se utilizó por última vez con R-717, que produjo 398,2 toneladas y 464,3 CV. CV de freno por tonelada: 1.165. Clasificación Vi: 3,8. Desplazamiento: 1.110 cfm. Compresor Motor General Electric, 500 hp, 3575 rpm, 2400/4160 V. Separador de aceite Mycom, MAWP: 250 psi. Controlador Mycom Mypro-M. tiempo de ejecución: 63,719. Dimensiones totales: 12 pies 11 pulgadas de largo x 4 pies 10 pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto (ACN845)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC815.
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 250SG-MX
  • Número de serie: 2552783

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete compresor de tornillo Mycom 250SG-MX - 500 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente