Paquete compresor de tornillo rotativo FES 1335B / Howden WRV 321/1.93 - 500 HP

Paquete compresor de tornillo rotativo FES 1335B / Howden WRV 321/1.93 - 500 HP

1993 FES 1335B / Howden WRV 321/1.93 Paquete de compresor de tornillo rotativo. Modelo: 1335B / WRV 321/1.93. Refrigerante: Utilizado por última vez con R-717 (amoniaco). Motor eléctrico Westinghouse World Series, 500 Hp, 3572 rpm, 4160 V. 1993 Separador de aceite, MAWP: 250 psi a 200°F, MDMT: -20°F a 250 psi. Enfriador de aceite FES. Panel de control FES Micro II E. Compresor de tornillo rotativo Howden, Modelo: WRV 321/1.93, S/N: MK4E-113. Capacidad nominal: 500 toneladas. Configuración Vi: 2.6. Desplazamiento: 3.758 cfm. Tiempo de funcionamiento del compresor: 380,3 horas. desde la reconstrucción por Stellar Group. Dimensiones totales: 16 pies 1 pulgada de largo x 5 pies 2 pulgadas de ancho x 9 pies 10 pulgadas de alto (ACN1330).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC2062.
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 1335B / WRV 321/1.93
  • Número de serie: MK4E – 113

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete compresor de tornillo rotativo FES 1335B / Howden WRV 321/1.93 - 500 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente