Paquete compresor de tornillo rotativo FES 95 / Dunham-Bush 1610 - 100 HP

Paquete compresor de tornillo rotativo FES 95 / Dunham-Bush 1610 - 100 HP

Paquete compresor de tornillo rotativo FES 95 / Dunham-Bush 1610. Modelo: 95 / 1610. Compresor de tornillo rotativo Dunham-Bush, Modelo: 1610, S/N: 5271. Presión de fuga: 313 psi. Presión hidrostática: 471 psi. Desplazamiento: 278 cfm. Configuración Vi: 5.4. Motor eléctrico Toshiba, 3 hp, 1155 rpm, 230/460 V, 10,0/5,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Westinghouse, 100 hp, 3545 rpm, 230/460 V. Separador de aceite FES, MAWP: 300 psi a 300 °F a -20 °F. Tiempo de funcionamiento del compresor: 18 867 horas desde la reconstrucción de FES en 1996. Dimensiones totales: 10 pies 10 pulgadas de largo x 4 pies 1 pulgada de ancho x 8 pies de alto (H4) (ACN380).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HBSV002.
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 95 / 1610
  • Número de serie: 5271

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete compresor de tornillo rotativo FES 95 / Dunham-Bush 1610 - 100 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente