Paquete compresor de tornillo rotativo Frick RWB II 38 - 100 HP

Paquete compresor de tornillo rotativo Frick RWB II 38 - 100 HP

Paquete compresor de tornillo rotativo Frick RWB II 38. Modelo: RWB-II-38 H. Compresor de tornillo rotativo Frick, Modelo/Serie: TDSH163L1840B. Motor eléctrico Westinghouse, 100 CV, 1.770 rpm, 230/460 V. Separador de aceite Frick. Recipiente coalescente Frick, MAWP: 300 psi a 200ºF y -20ºF. Panel de control Frick RWBII Plus. Refrigerante: Utilizado por última vez con R-717 (amoniaco). Configuración de Vi variable: 2,2 – 5,0. Desplazamiento: 224 cfm. Dimensiones totales: 7 pies 6 pulgadas de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 6 pies 1 pulgada de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor: 15,958 horas.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DPFI808.8a
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-38H
  • Número de serie: S0008CFMPLHAC3

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete compresor de tornillo rotativo Frick RWB II 38 - 100 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente