- Detalles del producto
Paquete compresor de tornillo rotativo GEA / FES 675-GL - 800 HP
Paquete compresor de tornillo rotativo GEA / FES. Compresor oscilante modelo 675GL. Año: 2005. Partida EC-C-8. Contrato FES 05013018. Succión de diseño: 33.5 PSIG / +20F. Capacidad nominal: 719 TR. Descarga de diseño: 174,9 PSIG / +93F. CV de freno: 748,2. Incluye micro GEA. Refrigerante: amoniaco. Se retiró de funcionamiento en enero/febrero de 2014. La unidad se almacenó en el interior. El paquete está equipado con: enfriadores de aceite termosifón, estilo carcasa y placa, separadores de aceite de gran tamaño, filtros de aceite dobles, sensores de vibración y temperatura del motor, arrancador de motor Benshaw, motor Ram Industries. Especificaciones del compresor: modelo Z-52, serie Z0293, marca 4, año 2005, 406 PSIG, 1953 CFM, R-717. Especificaciones del motor: 800 HP, 460 V, 882 FLA, 3580 RPM, trifásico, 60 Hz, bastidor 5808S. Horas de ejecución: 27.711. Peso: 18.000 libras. Dimensiones totales: 84 pulgadas de ancho x 180 pulgadas de largo x 120 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GAMB08.137a
- Fabricante: GEA
- Modelo: 675GL
- Número de serie: 5013018
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: GEA
- Modelo de paquete: 675-GL
- Paquete SN: 5013018
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: FES
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: Z-52
- Compresor SN: Z0293
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 406
- Año de reconstrucción del compresor: 2005
- Horas de funcionamiento del compresor: 27711
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: GEA
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: RAM Industries
- Caballos de fuerza del motor (HP): 800
- RPM del motor: 3580
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 882
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 5808S
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 180
- Ancho (pulgadas): 84
- Altura (pulgadas): 120
- Peso libras): 18000
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2005
- Año retirado de la producción: 2014
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!